Curea plată Optibelt HF 1160 10

OPTIMAX HF 1001-1200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1160 10
Rubix:d434784
Producator:1820324
EAN:4014486155747
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1160 mm
Lățimea centurii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1160 10 OPTIBELT - HF 1160 10 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1160 mm
Lățimea centurii10 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere