Curea plată Optibelt HF 1170 25

OPTIMAX HF 1001-1200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1170 25
Rubix:d437680
Producator:1798791
EAN:4014486155907
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1170 mm
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1170 25 OPTIBELT - HF 1170 25 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1170 mm
Lățimea centurii25 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere