Curea plată Optibelt HF 1290 30

OPTIMAX HF 1201-1400

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1290 30
Rubix:d443916
Producator:1951996
EAN:4014486157475
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1290 mm
Lățimea centurii30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1290 30 OPTIBELT - HF 1290 30 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1290 mm
Lățimea centurii30 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere