Curea plată Optibelt HF 1360 20

OPTIMAX HF 1201-1400

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1360 20
Rubix:d444388
Producator:1802151
EAN:4014486158397
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1360 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1360 20 OPTIBELT - HF 1360 20 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1360 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere