Curea plată Optibelt HF 1420 80

OPTIMAX HF 1401-1600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1420 80
Rubix:d432558
Producator:1896235
EAN:4014486159257
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1420 mm
Lățimea centurii80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1420 80 OPTIBELT - HF 1420 80 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1420 mm
Lățimea centurii80 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere