Curea plată Optibelt HF 1480 60

OPTIMAX HF 1401-1600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1480 60
Rubix:d431949
Producator:1577480
EAN:4014486160017
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1480 mm
Lățimea centurii60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1480 60 OPTIBELT - HF 1480 60 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1480 mm
Lățimea centurii60 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere