Curea plată Optibelt HF 1560 35

OPTIMAX HF 1401-1600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1560 35
Rubix:d441433
Producator:1813190
EAN:4014486160895
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1560 mm
Lățimea centurii35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1560 35 OPTIBELT - HF 1560 35 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1560 mm
Lățimea centurii35 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere