Curea plată Optibelt HF 1580 40

OPTIMAX HF 1401-1600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1580 40
Rubix:d430669
Producator:1515457
EAN:4014486161168
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1580 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1580 40 OPTIBELT - HF 1580 40 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1580 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere