Curea plată Optibelt HF 1600 100

OPTIMAX HF 1401-1600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1600 100
Rubix:d442519
Producator:1528696
EAN:4014486161489
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1600 mm
Lățimea centurii100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1600 100 OPTIBELT - HF 1600 100 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1600 mm
Lățimea centurii100 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere