Curea plată Optibelt HF 1670 10

OPTIMAX HF 1601-1800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1670 10
Rubix:d450984
Producator:1812760
EAN:4014486162271
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1670 mm
Lățimea centurii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1670 10 OPTIBELT - HF 1670 10 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1670 mm
Lățimea centurii10 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere