Curea plată Optibelt HF 1730 90

OPTIMAX HF 1601-1800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1730 90
Rubix:d425163
Producator:1884269
EAN:4014486163100
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1730 mm
Lățimea centurii90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1730 90 OPTIBELT - HF 1730 90 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1730 mm
Lățimea centurii90 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere