Curea plată Optibelt HF 1770 35

OPTIMAX HF 1601-1800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1770 35
Rubix:d425974
Producator:1874251
EAN:4014486163568
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1770 mm
Lățimea centurii35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1770 35 OPTIBELT - HF 1770 35 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1770 mm
Lățimea centurii35 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere