Curea plată Optibelt HF 1800 70

OPTIMAX HF 1601-1800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1800 70
Rubix:d446847
Producator:1928017
EAN:4014486163995
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1800 mm
Lățimea centurii70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1800 70 OPTIBELT - HF 1800 70 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1800 mm
Lățimea centurii70 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere