Curea plată Optibelt HF 1890 90

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1890 90
Rubix:d436455
Producator:1915061
EAN:4014486165180
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1890 mm
Lățimea centurii90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1890 90 OPTIBELT - HF 1890 90 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1890 mm
Lățimea centurii90 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere