Curea plată Optibelt HF 1900 100

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1900 100
Rubix:d429341
Producator:1917132
EAN:4014486165326
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1900 mm
Lățimea centurii100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1900 100 OPTIBELT - HF 1900 100 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1900 mm
Lățimea centurii100 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere