Curea plată Optibelt HF 1930 30

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1930 30
Rubix:d452026
Producator:1817587
EAN:4014486165500
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1930 mm
Lățimea centurii30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1930 30 OPTIBELT - HF 1930 30 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1930 mm
Lățimea centurii30 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere