Curea plată Optibelt HF 1940 20

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1940 20
Rubix:d418255
Producator:1983061
EAN:4014486165616
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1940 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1940 20 OPTIBELT - HF 1940 20 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1940 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere