Curea plată Optibelt HF 2020 80

OPTIMAX HF 2001-2200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2020 80
Rubix:d450865
Producator:1965748
EAN:4014486168051
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2020 mm
Lățimea centurii80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2020 80 OPTIBELT - HF 2020 80 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2020 mm
Lățimea centurii80 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere