Curea plată Optibelt HF 2030 20

OPTIMAX HF 2001-2200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2030 20
Rubix:d447384
Producator:1634145
EAN:4014486168105
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2030 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2030 20 OPTIBELT - HF 2030 20 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2030 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere