Curea plată Optibelt HF 2110 20

OPTIMAX HF 2001-2200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2110 20
Rubix:d432853
Producator:1874941
EAN:4014486169096
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2110 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2110 20 OPTIBELT - HF 2110 20 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2110 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere