Curea plată Optibelt HF 2210 50

OPTIMAX HF 2201-2400

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2210 50
Rubix:d442470
Producator:1519403
EAN:4014486170191
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2210 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2210 50 OPTIBELT - HF 2210 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2210 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere