Curea plată Optibelt HF 2370 40

OPTIMAX HF 2201-2400

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2370 40
Rubix:d435765
Producator:1860811
EAN:4014486171617
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2370 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2370 40 OPTIBELT - HF 2370 40 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2370 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere