Curea plată Optibelt HF 2800 20

OPTIMAX HF 2601-2800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2800 20
Rubix:d439775
Producator:1859457
EAN:4014486174038
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2800 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2800 20 OPTIBELT - HF 2800 20 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2800 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere