Curea plată Optibelt HF 3050 25

OPTIMAX HF 3001-3200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 3050 25
Rubix:d429756
Producator:1976478
EAN:4014486179279
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară3050 mm
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 3050 25 OPTIBELT - HF 3050 25 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară3050 mm
Lățimea centurii25 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere