Curea plată Optibelt HF 460 35

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 460 35
Rubix:d448738
Producator:1858617
EAN:4014486117646
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară460 mm
Lățimea centurii35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 460 35 OPTIBELT - HF 460 35 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară460 mm
Lățimea centurii35 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere