Curea plată Optibelt HF 480 70

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 480 70
Rubix:d436311
Producator:1940218
EAN:4014486117943
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară480 mm
Lățimea centurii70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 480 70 OPTIBELT - HF 480 70 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară480 mm
Lățimea centurii70 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere