Curea plată Optibelt HF 500 30

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 500 30
Rubix:d424366
Producator:1973903
EAN:4014486121902
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară500 mm
Lățimea centurii30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 500 30 OPTIBELT - HF 500 30 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară500 mm
Lățimea centurii30 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere