Curea plată Optibelt HF 540 25

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 540 25
Rubix:d437162
Producator:1722568
EAN:4014486122411
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară540 mm
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 540 25 OPTIBELT - HF 540 25 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară540 mm
Lățimea centurii25 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere