Curea plată Optibelt HF 630 20

OPTIMAX HF 601-700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 630 20
Rubix:d428960
Producator:1818429
EAN:4014486126549
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară630 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 630 20 OPTIBELT - HF 630 20 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară630 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere