Curea plată Optibelt HF 695 25

OPTIMAX HF 601-700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 695 25
Rubix:d427386
Producator:1947437
EAN:4014486127461
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară695 mm
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 695 25 OPTIBELT - HF 695 25 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară695 mm
Lățimea centurii25 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere