Curea plată Optibelt HF 700 40

OPTIMAX HF 601-700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 700 40
Rubix:d424689
Producator:1863937
EAN:4014486130737
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară700 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 700 40 OPTIBELT - HF 700 40 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară700 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere