Curea plată Optibelt HF 720 50

OPTIMAX HF 701-800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 720 50
Rubix:d442394
Producator:1955925
EAN:4014486131147
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară720 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 720 50 OPTIBELT - HF 720 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară720 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere