Curea plată Optibelt HF 760 35

OPTIMAX HF 701-800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 760 35
Rubix:d452289
Producator:1897460
EAN:4014486131642
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară760 mm
Lățimea centurii35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 760 35 OPTIBELT - HF 760 35 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară760 mm
Lățimea centurii35 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere