Curea plată Optibelt HF 770 60

OPTIMAX HF 701-800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 770 60
Rubix:d423225
Producator:1991625
EAN:4014486131802
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară770 mm
Lățimea centurii60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 770 60 OPTIBELT - HF 770 60 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară770 mm
Lățimea centurii60 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere