Curea plată Optibelt HF 850 70

OPTIMAX HF 801-900

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 850 70
Rubix:d442269
Producator:1618849
EAN:4014486135640
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară850 mm
Lățimea centurii70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 850 70 OPTIBELT - HF 850 70 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară850 mm
Lățimea centurii70 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere