Curea plată Optibelt HF 880 35

OPTIMAX HF 801-900

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 880 35
Rubix:d433766
Producator:1813085
EAN:4014486135992
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară880 mm
Lățimea centurii35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 880 35 OPTIBELT - HF 880 35 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară880 mm
Lățimea centurii35 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere