Curea plată Optibelt HF 900 50

OPTIMAX HF 801-900

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 900 50
Rubix:d432639
Producator:1932679
EAN:4014486136500
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară900 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 900 50 OPTIBELT - HF 900 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară900 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere