Curea plată Optibelt HF 930 20

OPTIMAX HF 901-1000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 930 20
Rubix:d431773
Producator:1884907
EAN:4014486136845
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară930 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 930 20 OPTIBELT - HF 930 20 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară930 mm
Lățimea centurii20 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere