Curea plată Optibelt HF 935 50

OPTIMAX HF 901-1000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 935 50
Rubix:d444028
Producator:1975016
EAN:4014486137026
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară935 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 935 50 OPTIBELT - HF 935 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară935 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere