Curea plată Optibelt HF 940 10

OPTIMAX HF 901-1000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 940 10
Rubix:d431246
Producator:1811805
EAN:4014486137088
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară940 mm
Lățimea centurii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 940 10 OPTIBELT - HF 940 10 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară940 mm
Lățimea centurii10 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere