Curea plată Optibelt HF 1000 60

OPTIMAX HF 901-1000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1000 60
Rubix:d433006
Producator:1883678
EAN:4014486153743
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1000 mm
Lățimea centurii60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1000 60 OPTIBELT - HF 1000 60 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1000 mm
Lățimea centurii60 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere