Referințe
Bürkert:131561
Rubix:d987192

Detalii produs : 131561 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 131561
Pneumatic Bürkert actuator for diaphragm shut-off valves (Type 2031A). Designed for hygienic and process environments with controlled pressure/temperature.
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 143 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere