Rulment cu role conice Timken 25519, Diametrul exterior: 82.55 mm | Diametrul interior: 42.875 mm | Lățime: 19.05 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:25519
Rubix:d482072
Producator:100041789
EAN:0053893213422
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior42.875 mm
Diametrul exterior82.55 mm
Lățime19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25519-20024 TIMKEN - TIMKEN 25519-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


With the ability to accommodate radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are engineered to deliver maximum durability in the most compact installation spaces.
Timken tapered roller bearing outer ring 25519 (Serie 25500) with bearing clearance CN. Dimensions 82.55×42.875×19.05 mm, C0r/Cr: 111000/90500 N.

Puncte forte

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Aplicații

Machine tool, automotive

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)95,758x95,758x26,67 mm
greutate ambalate179,6 g
Diametrul interior42.875 mm
Diametrul exterior82.55 mm
Lățime19.05 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.5 kg
Serie25500
Lățimea totală a rulmentului23.813 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r111000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr90500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.