Rulment cu role conice Timken 25526, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 19.05 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:25526
Rubix:d482602
Producator:100044932
EAN:0053893214177
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25526-20024 TIMKEN - TIMKEN 25526-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


With the ability to accommodate radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide maximum durability in the most compact installation spaces.
Timken tapered roller bearing outer ring (TS Single Cup) 25526 with Ø85.001 mm and 19.05 mm width. Steel cage, series 25500.

Puncte forte

Both rings must be replaced simultaneously to maximize reliability and service life.

Aplicații

Machine tool, Automotive

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)95,758x95,758x26,67 mm
greutate ambalate225,9 g
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19.05 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.6 kg
Serie25500
Lățimea totală a rulmentului23.813 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r111000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr23500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.