Rulment cu role conice Timken L68116, Diametrul exterior: 65.088 mm | Diametrul interior: 34.989 mm | Lățime: 11.938 mm
Outer ring of a tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:L68116
Rubix:d482328
Producator:100043243
EAN:0053893158945







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.989 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65.088 mm |
| Lățime | 11.938 mm |
Detalii produs : L68116-20024 TIMKEN - TIMKEN L68116-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
With the ability to carry radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide maximum durability in the most compact installation spaces.
Timken tapered roller bearing outer ring (Single Cup) L68116 for high-load applications. Ø65,088 mm, width 11,938 mm. Load rating C0r 48.700 N.
Puncte forte
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Aplicații
Machine tool, Automotive
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 108,9 g |
| Diametrul interior | 34.989 mm |
| Diametrul exterior | 65.088 mm |
| Lățime | 11.938 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.109 kg |
| Serie | l68100 |
| Lățimea totală a rulmentului | 15.875 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 48700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere