Mâner Elesa+Ganter GN 366-36-M6-250-ELS
Oval tubular handles, Aluminium / Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 366-36-M6-250-ELS
Rubix:d604547
Producator:GN 366-36-M6-250-ELS
EAN:4045525589285





Detalii produs : 366-36-M6-250-ELS ELESA+GANTER - 366-36-M6-250-ELS ELESA+GANTER
Characteristic for the design of the GN 366 oval handles: Tube and handle shank are made in the same elliptical profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Lungime | 250 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
