Mâner Elesa+Ganter GN 366-36-M6-400-SW

Oval tubular handles, Aluminium / Plastic

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 366-36-M6-400-SW
Rubix:d580184
Producator:GN 366-36-M6-400-SW
EAN:4045525589384
brand logo

rezumat tehnic

Lungime400 mm
Material/finisareAluminiu
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 366-36-M6-400-SW ELESA+GANTER - 366-36-M6-400-SW ELESA+GANTER


Characteristic for the design of the GN 366 oval handles: Tube and handle shank are made in the same elliptical profile.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate159 g
Lungime400 mm
Material/finisareAluminiu
Diametru36 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lungime