Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 110662
Packing ring TFW
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:110662
Rubix:d468605
Producator:TFW 65 X 90 X 11,20 PTFE F52902
Documente
Detalii produs : 110662 SIMRIT - 110662 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Înălțime | 11.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

