Referințe
Kipp:K0147.108
Rubix:d623285
EAN:4059245041237



Detalii produs : 06160-108 KIPP - 06160-108 KIPP
PALM GRIP TUMBLED D1=40, FORM:A GREY
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 69 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere