Referințe
Kipp:K1017.52505X15
Rubix:d627787
EAN:4059245210565



Detalii produs : 06181-52505X15 KIPP - 06181-52505X15 KIPP
PALM GRIP M06X20, FORM:L DUROPLAST,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 15 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere